Verzinkborenset nr. 150389 met cassette 90° 6

Artikelnummer: 150391 6
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verzinkboren Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal verzinkboren 6
Coating AlTiCN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring blauw
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150391 6
EAN/GTIN 4062406073367
Nummer fabrikant 150391 6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
53
Aluminium (kortspanend)
N
40
Aluminium > 10% Si
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
18
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborensets in cassette.Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19