{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 2,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150376 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406066017 | |
Nummer fabrikant | 150376 12,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 12,4mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.121 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
NOK 41,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.189 stuks direct leverbaar
NOK 154,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.104 stuks direct leverbaar
NOK 298,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
NOK 580,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
NOK 262,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
605 stuks direct leverbaar
NOK 549,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar
NOK 590,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
NOK 877,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
NOK 287,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
NOK 263,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | obelagd | TiN | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | zonder | grön | Utan | grön | Utan | Utan | grön | grön | grön | grön | grön |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft med h9 | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft med h9 | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,13 mm/v | 0,13 mm/v | 0,13 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v |