{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150170 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085627 | |
Nummer fabrikant | 150170 12,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 12,4mm
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 35,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.191 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.268 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.130 stuks direct leverbaar
€ 22,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 19,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
622 stuks direct leverbaar
40,70 €
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
798 stuks direct leverbaar
43,70 €
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | groen | zonder | zonder | groen | groen | groen | groen | groen | groen |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. |