Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 31mm

Artikelnummer: 150170 31
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 31 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4,2 mm
Totale lengte L 71 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M16
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,2 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150170 31
EAN/GTIN 4045197085672
Nummer fabrikant 150170 31

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ D<sub>c</sub>: 31mm

Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 31mm

op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 123,50
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
€ 56,00
op aanvraag
Op voorraad
976 stuks direct leverbaar
€ 39,10
op aanvraag
Op voorraad
598 stuks direct leverbaar
€ 63,80
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 59,20
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
108,50 €
€ 69,70
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
111,50 €
€ 71,20
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 67,00
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Buiten-⌀ 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Coating TiAlN ongecoat ongecoat TiN ongecoat TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Totale lengte L 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen