Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 6,3mm

Artikelnummer: 150170 6,3
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 6,3 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 1,5 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M3
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,09 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150170 6,3
EAN/GTIN 4045197085597
Nummer fabrikant 150170 6,3

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ D<sub>c</sub>: 6,3mm

Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 6,3mm

op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 23,40
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
€ 11,50
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
€ 8,25
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 14,80
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 36,70
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
30,30 €
€ 19,50
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
33,40 €
€ 21,30
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 14,75
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 50,40
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 52,60
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 16,60
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Gekleurde ring groen zonder zonder groen zonder groen groen zonder groen groen groen groen
Totale lengte L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 104 mm 45 mm 45 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Fabrieksnorm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Fabrieksnorm Fabrieksnorm DIN 335 C DIN 335 C
Schachttolerantie h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen