{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 1,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150377 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197867575 | |
Nummer fabrikant | 150377 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor, lang 90° 6,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |