{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 16,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | |
Totale lengte L | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M8 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150377 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197868015 | |
Nummer fabrikant | 150377 16,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor, lang 90° 16,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
917 stuks direct leverbaar
€ 46,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |