{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 31 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150132 31 | |
EAN/GTIN | 4045197742001 | |
Nummer fabrikant | 150132 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 31 | 31 |
Gekleurde ring | groen | groen |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | M16 |
Totale lengte L | 71 | 71 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 |
Schachttolerantie | h9 | h9 |