{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150132 8 | |
EAN/GTIN | 4045197741929 | |
Nummer fabrikant | 150132 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 34,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 18,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 8 | 8 |
Gekleurde ring | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 | 2 |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | ongelijk |