Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 8,3 mm

Artikelnummer: 150132 8,3
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 8,3 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M4
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,1 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150132 8,3
EAN/GTIN 4045197741936
Nummer fabrikant 150132 8,3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.

Voordeel:

zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 8,3 mm

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 8,3 mm

op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 36,50
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 16,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 57,80
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 35,20
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Buiten-⌀ 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm
Coating TiAlN ongecoat TiAlN AlTiCN TiAlN
Gekleurde ring groen zonder groen blauw groen
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M4 M4 M4 M4 M4
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9 Drie-spanvlakkenschacht met h9 Drie-spanvlakkenschacht met h9 Drie-spanvlakkenschacht met h9 Drie-spanvlakkenschacht met h9
Schachttolerantie h9 h9 h9 h9 h9
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen