{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150376 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406065997 | |
Nummer fabrikant | 150376 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken 90° 8,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 35,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Totale lengte L | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |