{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 2,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150376 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406066000 | |
Nummer fabrikant | 150376 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken 90° 10,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 36,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 19,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat | AlTiCN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | zonder | blauw | groen |
Totale lengte L | 107 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |