{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150152 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197716972 | |
Nummer fabrikant | 150152 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 10,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 36,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 19,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen | blauw | groen |
Totale lengte L | 50 | 50 | 107 | 50 | 50 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |