{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | AlTiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150393 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406277178 | |
Nummer fabrikant | 150393 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 10,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 36,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
697 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 19,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Coating | AlTiCN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | |
Gekleurde ring | blauw | zonder | groen | groen | |
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |