{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 23 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150152 23 | |
EAN/GTIN | 4045197717054 | |
Nummer fabrikant | 150152 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 23mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
74,60 €
€ 47,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 | M12 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |