Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 20,5mm

Artikelnummer: 150132 20,5
Korting
61,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
986 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 20,5 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M10
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,22 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150132 20,5
EAN/GTIN 4045197700780
Nummer fabrikant 150132 20,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.

Voordeel:

zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.