{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150130 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197741851 | |
Nummer fabrikant | 150130 12,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 12,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
771 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 35,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Totale lengte L | 56 | 56 | 108 | 56 |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |