{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150130 8 | |
EAN/GTIN | 4045197741813 | |
Nummer fabrikant | 150130 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
32,70 €
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
672 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
566 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
35,60 €
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | zonder | groen | zonder | groen | zonder | groen | groen | groen |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | 0,09 mm/omw. | 0,09 mm/omw. | 0,09 mm/omw. | 0,09 mm/omw. | 0,09 mm/omw. | 0,1 mm/omw. | 0,09 mm/omw. | 0,09 mm/omw. |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |