{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 7,45 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139125 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197508720 | |
Nummer fabrikant | 139125 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M8
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Draaddiepte | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap |