{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 3,7 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139125 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197508690 | |
Nummer fabrikant | 139125 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | blauw | groen |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M |
Draaddiepte | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |