{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,35 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139125 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197508737 | |
Nummer fabrikant | 139125 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M10
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN | TiAlN |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Draadafmeting | M10 | M10 | M10 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat |