{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M1,4 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,3 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 1,25 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 1,4 mm | |
Aantal spaangroeven | 1 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Draaddiepte | 2,1 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139125 M1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197649706 | |
Nummer fabrikant | 139125 M1,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1,4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 91,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 3 |
Coating | TiN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijrichting | rechts | rechts |
Draaddiepte | 2,1 mm | 2,1 mm |