{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,3 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,1 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,3 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 3,45 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139125 M2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197508645 | |
Nummer fabrikant | 139125 M2,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX M2,3
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen |
Draadspoed | 0,4 | 0,4 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Draaddiepte | 3,45 | 3,45 |