{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1-11,5 NPT | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,209 mm | |
Gangen per inch | 11,5 | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ A | 29 mm | |
Kerngat-⌀ B | 28,6 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Minimale diepte kerngat | 27,4 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 33,228 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 58 mm | |
Serie | Master Tap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138105 1-11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901958 | |
Nummer fabrikant | 138105 1-11,5 |