{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/8-27 NPT | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,941 mm | |
Gangen per inch | 27 | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ A | 8,5 mm | |
Kerngat-⌀ B | 8,25 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimale diepte kerngat | 12 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10,242 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 17 mm | |
Serie | Master Tap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138105 1/8-27 | |
EAN/GTIN | 4045197899910 | |
Nummer fabrikant | 138105 1/8-27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 1/8-27
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 88,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 130,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 72,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Totale lengte L | 90 | 90 | 100 | 90 |
Kerngat-⌀ A | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Kerngat-⌀ B | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 17 | 19,732 | 17 | 19,73 |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |