{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/16-27 NPT | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,941 mm | |
Gangen per inch | 27 | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ A | 6,15 mm | |
Kerngat-⌀ B | 5,95 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 6,39 mm | |
Minimale diepte kerngat | 12 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 7,895 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15,8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138105 1/16-27 | |
EAN/GTIN | 4045197984371 | |
Nummer fabrikant | 138105 1/16-27 |