{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1-11,5 NPT | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,209 mm | |
Gangen per inch | 11,5 | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ A | 29 mm | |
Kerngat-⌀ B | 28,6 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Minimale diepte kerngat | 27,4 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 33,228 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 64,18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138100 1-11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197080462 | |
Nummer fabrikant | 138100 1-11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM 1-11,5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 579,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 485,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 465,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 264,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 5 | 4 | 6 |
Coating | TiAlN | TiAlN | AlTiX | ongecoat |
Draadsoort | NPT | NPT | NPT | NPT |
Conusverhouding | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1.16 |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Draaddiepte | 64,18 | 58 | 58 | 64,18 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |