{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/4-18 NPT | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ A | 11,1 mm | |
Kerngat-⌀ B | 10,75 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Minimale diepte kerngat | 17,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 13,616 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 25,84 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138100 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4045197080424 | |
Nummer fabrikant | 138100 1/4-18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM 1/4-18
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 130,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 86,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 5 | 4 | 3 |
Gangen per inch | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totale lengte L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Draadsoort | NPT | NPT | NPT | NPT |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |