GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/4-28

Artikelnummer: 138007 1/4-28
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 1/4-28 UNF
Coating TiAlN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Schroefdraad-⌀ 6,35 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ 5,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 15,9 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138007 1/4-28
EAN/GTIN 4062406210212
Nummer fabrikant 138007 1/4-28

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/4-28

GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/4-28

op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 47,60
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 27,20
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 45,30
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 60,60
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 15,55
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 16,85
Draadafmeting 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Kerngat-⌀ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Norm DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Tolerantieklasse 2BX 2BX 2BX 2BX 2B 2B
Serie Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen