HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28

Artikelnummer: 133425 1/4-28
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 1/4-28 UNF
Coating TiN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Schroefdraad-⌀ 6,35 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ 5,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 19,05 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133425 1/4-28
EAN/GTIN 4062406374310
Nummer fabrikant 133425 1/4-28

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 15,55
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 27,20
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 47,60
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 45,30
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 60,60
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 16,85
Aantal spaangroeven 3 3 3 3 2 2
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Coating TiN TiAlN TiAlN AlTiX AlTiX TiN
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden
Draadspoed 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 2,5×D bij blind gat
Schacht-⌀ Ds 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen