HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 1/2-20

Artikelnummer: 133425 1/2-20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 1/2-20 UNF
Coating TiN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 12,7 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 11,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 38,1 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133425 1/2-20
EAN/GTIN 4062406374358
Nummer fabrikant 133425 1/2-20

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 1/2-20

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 1/2-20

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 43,30
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 73,80
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 68,00
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 73,80
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 68,40
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Aantal spaangroeven 3 4 4 3 3 3
Gangen per inch 20 20 20 20 20 20
Totale lengte L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 2,5×D bij blind gat
Schacht-⌀ Ds 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen