{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 1/2-20 UNF | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 38,1 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133406 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406209742 | |
Nummer fabrikant | 133406 1/2-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 43,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Draadafmeting | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Tolerantieklasse | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |