GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20

Artikelnummer: 138007 1/2-20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 1/2-20 UNF
Coating TiAlN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 12,7 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 11,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 31,75 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138007 1/2-20
EAN/GTIN 4062406210250
Nummer fabrikant 138007 1/2-20

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20

GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 68,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 73,80
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 73,80
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 68,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 43,30
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Aantal spaangroeven 4 4 3 3 3 3
Gangen per inch 20 20 20 20 20 20
Totale lengte L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat
Schacht-⌀ Ds 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen