{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 1/4-28 UNF | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 6,35 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 19,05 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133410 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197901835 | |
Nummer fabrikant | 133410 1/4-28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 1/4-28
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 15,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Draadspoed | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |