{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 3/4-16 UNF | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 19,05 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 17,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 57,15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133410 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4045197901897 | |
Nummer fabrikant | 133410 3/4-16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 3/4-16
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B |
Coating | AlTiX | TiAlN | TiN |
Kerngat-⌀ | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Draaddiepte | 57,15 | 57,15 | 57,15 |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |