{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G3/4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 26,44 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Kerngat-⌀ | 24,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 66,1 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137750 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406081898 | |
Nummer fabrikant | 137750 G3/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G3/4
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 244,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden |
Schroefdraad-⌀ | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Draadsoort | G | G | G | G |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |