GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G1/2

Artikelnummer: 137750 G1/2
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting G1/2
Coating TiAlN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 20,96 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm
Kerngat-⌀ 19 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 52,4 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137750 G1/2
EAN/GTIN 4062406081874
Nummer fabrikant 137750 G1/2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap INOX:
Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Toepassing:

voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G1/2

GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G1/2

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 185,50
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 78,10
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 113,00
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 169,00
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 90,60
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 184,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Aansnijdingsvorm C C C C C E C
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Totale lengte L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Schroefdraad-⌀ 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Draaddiepte 52,4 mm 41,92 mm 41,92 mm 52,4 mm 52,4 mm 52,4 mm 52,4 mm
Producttype Tap Tap Tap Tap Tap Tap Tap

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen