{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 20,96 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 19 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 52,4 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137425 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406237462 | |
Nummer fabrikant | 137425 G1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G1/2
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 90,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 3 | 5 | 3 |
Gekleurde ring | rood | groen | blauw | groen |
Draadsoort | G | G | G | G |
Draadafmeting | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |