HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E vorm C, TiN, G: G3/4

Artikelnummer: 137806 G3/4
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting G3/4
Coating TiN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 26,44 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schacht-vierkant □ 16 mm
Kerngat-⌀ 24,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 66,1 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137806 G3/4
EAN/GTIN 4062406374761
Nummer fabrikant 137806 G3/4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E vorm C, TiN, G: G3/4

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E vorm C, TiN, G: G3/4

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
274,00 €
€ 136,00
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 204,00
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 235,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 256,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 255,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 244,00
Aantal snijkanten Z 2 4 4 2 5 4 4
Gekleurde ring groen geel blauw groen blauw groen rood
Gangen per inch 14 14 14 14 14 14 14
Draadafmeting G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Draadspoed 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee
Snijmateriaal HSS E HSS E PM HSS HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen