GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G3/4

Artikelnummer: 137425 G3/4
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting G3/4
Coating TiAlN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 26,44 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schacht-vierkant □ 16 mm
Kerngat-⌀ 24,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring rood
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 66,1 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137425 G3/4
EAN/GTIN 4062406237486
Nummer fabrikant 137425 G3/4

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
Staal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
RVS > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in staal met hoge trekvastheid en voor moeilijk verspaanbare materialen. Stabiele uitvoering met geoptimaliseerde geleidingsdraad ter voorkoming van spaanophoping.
  • HSS-E-PM materiaal - voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Geoptimaliseerde snijkantafronding.
  • TiAlN-coating - voor maximale slijtagebescherming.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Advies:

Wij adviseren om bij TOOLOX-materialen de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.

Tip:

Bij TOOLOX materialen: maximale draaddiepte 2×D niet overschrijden!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap Steel<sup>HT</sup> machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G3/4

GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G3/4

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 244,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
274,00 €
€ 136,00
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 204,00
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 235,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 256,00
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Aantal snijkanten Z 4 4 4 2 5 2 4
Gekleurde ring rood geel blauw groen blauw groen groen
Gangen per inch 14 14 14 14 14 14 14
Draadafmeting G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Draadspoed 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee
Snijmateriaal HSS E PM HSS E PM HSS HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen