{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131935 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197532329 | |
Nummer fabrikant | 131935 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM, TiN, M: M5
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 37,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
18,60 €
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.575 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN | TiN |
Draadafmeting | M5 | M5 | M5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |