{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131935 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197532336 | |
Nummer fabrikant | 131935 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM, TiN, M: M6
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
66,40 €
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.603 stuks direct leverbaar
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Draadsoort | M | M | M |
Draadafmeting | M6 | M6 | M6 |
Draadspoed | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kerngat-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Draaddiepte | 18 mm | 18 mm | 18 mm |