{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 12 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 42 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131935 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197532374 | |
Nummer fabrikant | 131935 M14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM, TiN, M: M14
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
122,00 €
€ 63,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | groen |
Draadsoort | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E |