{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131935 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197532367 | |
Nummer fabrikant | 131935 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM, TiN, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
110,00 €
€ 71,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
39,10 €
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
757 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 4 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Draaddiepte | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |