{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132705 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197648983 | |
Nummer fabrikant | 132705 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E M5
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
18,60 €
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.061 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.023 stuks direct leverbaar
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.088 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 2 | 3 | 2 | 3 |
Coating | TiN | stoomontlaten | stoomontlaten | TiN |
Totale lengte L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kerngat-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Schacht-vierkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |