{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | rood | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130450 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197066633 | |
Nummer fabrikant | 130450 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtappenset genitreerd, ongecoat, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 96,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.488 stuks direct leverbaar
€ 26,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 77,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
960 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | rood | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |