{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130250 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263021926 | |
Nummer fabrikant | 130250 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset M5
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.617 stuks direct leverbaar
€ 26,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
€ 77,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 96,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M | M | M |
Draadafmeting | M5 | M5 | M5 | M5 |
Kerngat-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |