{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 17,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 40 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130250 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263036302 | |
Nummer fabrikant | 130250 M20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset M20
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 145,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
98,20 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 344,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |