{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | rood | |
Draaddiepte | 20 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130450 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197066664 | |
Nummer fabrikant | 130450 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtappenset genitreerd, ongecoat, M: M10
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.810 stuks direct leverbaar
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Gekleurde ring | rood | zonder | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |