{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | rood | |
Draaddiepte | 8 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130450 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197066626 | |
Nummer fabrikant | 130450 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtappenset genitreerd, ongecoat, M: M4
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.512 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
760 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Draadafmeting | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |